- 工具の通販モノタロウ
- 自動車用品
- カー用品
- 携帯/スマホ関連品
- ipad 車載のおすすめ人気ランキング
ipad 車載のおすすめ人気ランキング
2026/02/15更新45件の「ipad 車載」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「iPad 車載ホルダー」、「車載タブレットスタンド」、「車 ipad」などの商品も取り扱っております。
サンワダイレクト車載ホルダー(200-CAR010)
iPadやGALAXY Tabなどが取付けできるタブレットPC用の車載ホルダーです。
粘着性のあるゲル素材の吸盤を採用しているので、細かい凹凸のあるダッシュボードに
直接取付けることができます。
※表面のシボ加工が粗いダッシュボードなどは吸盤がしっかりと吸着しない場合があります。
その場合は付属の吸盤取付けプレートをご使用ください。
レバー式の真空吸盤でしっかり固定することができます。
ボールジョイント構造により、お好みの角度で使用することができます。
付属品金属プレート×1、ラバーグリップ(小)×1、ラバーグリップ(大)×1、保護スポンジ×2、六角レンチ×1寸法(幅W×奥行D)(mm)取り付け可能:200×15取付場所ダッシュボード
1個
¥6,398税込¥7,038
当日出荷
サンワダイレクト7~11インチ対応iPad・タブレット用カップホルダー対応アーム
7~11インチのiPad、タブレット用車載アームです。
任意の位置で設定できるフレキシブルアームです。
各関節を調整して好きな位置でとめることができます。
空いているカップホルダーに差し込んで使用します。
カップホルダーのサイズにフィックスるよう下部の筒状の部分はサイズ調整することができます。
ホルダーは上下左右でしっかりとホールドする仕様です。
2つのL字クリップと、3つのV字クリップの合計5つのクリップで機器をしっかりと固定できます。
ホルダー部は回転機能があり、設置したまま縦・横の変更ができます。
支柱や棚板の取り付けはクランプ式になっております。
8mm~65mmまで対応で角・丸パイプへの取付が可能です。
材質アーム、クランプ/アルミ・スチールホルダー部/ABS樹脂色ブラック質量(g)870使用工具手袋アーム長さ(mm)328組立時間20分総耐荷重(kg)1.5
1台
¥9,498税込¥10,448
当日出荷
9.7~13インチのiPad、タブレット用車載アームです。
任意の位置で設定できるフレキシブルアームです。
各関節を調整して好きな位置でとめることができます。
空いているカップホルダーに差し込んで使用します。
カップホルダーのサイズにフィックスるよう下部の筒状の部分はサイズ調整することができます。
ホルダーは上下左右でしっかりとホールドする仕様です。
2つのL字クリップと、3つのV字クリップの合計5つのクリップで機器をしっかりと固定できます。
ホルダー部は回転機能があり、設置したまま縦・横の変更ができます。
支柱や棚板の取り付けはクランプ式になっております。
8mm~65mmまで対応で角・丸パイプへの取付が可能です。
材質アーム、クランプ/アルミ・スチールホルダー部/ABS樹脂質量(kg)0.9色ブラック使用工具手袋アーム長さ(mm)328組立時間20分総耐荷重(kg)1.5
1台
¥9,898税込¥10,888
4日以内出荷
◆車載CDスロットタブレットホルダーの特徴。 車のCDスロット部に取り付けられるタブレットホルダーです。 CDスロット部は、運転中に視界の邪魔にならず見やすい最適な位置、手が届く場所なので操作も楽々です。 縦横どちら向きにもタブレットを固定でき、角度調節も可能。タブレット画面を見やすい角度に固定することができます。 本製品の挿入ブレードはCDスロットにぴったりフィット。吸盤不要・粘着剤不要・ネジ留め不要・クリップ不要・工具不要ででシンプルに美しくしっかりと固定できます。 グリップ部分はゴム製、タブレットに傷をつけずにしっかりとホールドします。◆液晶保護フィルム特徴。 反射防止タイプ保護フィルム。 反射低減機能を施し、長時間の視聴への目の負担を軽減します。 液晶画面の美しさを損なわない高い透過率(全光線透過率88%)です。 硬度 3Hのハードコート仕様です。キズが入りにくく液晶画面を保護します。 気泡を取り除くためのヘラとクリーニングクロスセット付き。
仕様●ホルダーの可動幅:約105-200mm付属品クリーニングクロス×1。ヘラ×1適合機種Apple iPad Air 第5世代 2022年版色ブラック特性反射防止(アンチグレア)
1セット
¥2,398税込¥2,638
4日以内出荷
DINポケットの空きスペースに取り付けるタブレットホルダー。
左右に広がるサポートアーム付きでスマートフォンから10インチクラスのタブレットまでホールドできる。
タブレットホルダーを上下方向3段階に角度調節が可能。
仕様1DINBOX取付・10インチクラス寸法(mm)【収納可能サイズ】高さ100~180、幅(タブレット横向き)100~255、幅(スマートフォン)50以上、厚み15まで色ブラック耐荷重(kg)0.5以下
1個
¥3,398税込¥3,738
当日出荷
サンワサプライ車載スタンド
車内にタブレットPCを固定できる、タブレットスタンドです。
助手席のシートレールのボルトを使用して取り付けます。
各関節の調節が可能で、アームの高さや角度、トレーの角度などを調節することができます。
アーム最下部のストッパーを緩めることで、アーム部分をワンタッチで取外すことができます。
取外したアーム部はコンパクトに折り畳むことができます。
ホルダーは上下左右をしっかりとホールドする仕様で、2つのL字クリップと3つのV字クリップで、タブレットを固定します。
セット内容アーム×1、タブレットホルダー×1、アジャスター×1、ジョイントピン×1、L型ストッパー×2、V型ストッパー×3、シートレール取付用ブラケット3種×各1、プレート×1、ノブ×1、キャップ×1、保護シート(5枚)×1、ナット(大)×1、ナット(小)×1、スプリングワッシャー×1、六角レンチ×1、スパナ×1使用工具スパナ(12mm)、手袋耐荷重(kg)約2/運転時、約2.5/静止時取付場所シートレール固定方法5つのクリップで挟んで固定
1個
¥14,980税込¥16,478
当日出荷
タブレットPCインストールキットは、30アルファード・ヴェルファイアの車内でiPad miniを快適に利用するためのメインユニットを内蔵したタブレットホルダーです。
スピーカーやステアリングリモコンがそのまま利用できるだけでなくBluetoothユニットとマイクでハンズフリー通話にも対応しています。
これをインストールすれば、ドライブの楽しさがもっと広がります。
用途iPad mini 1-4モデル用ホルダー(メインユニット付属)付属品取扱説明書・取付説明書・取付部品類(電源コード・アジャストシート・タッピングビス)・保証書対応機種iPad mini 1-4モデル(7.9インチ)接続ケーブルApple MFI認証品を使用保証期間1年適合車種30系アルファード / 30系ヴェルファイア 専用
1セット
¥8,998税込¥9,898
5日以内出荷
耐荷重1.5kg対応で、大型モニターやタブレットPCのマウントに最適。(別途アタッチメントが必要になる場合があります。)
見やすい位置にセットできるボールジョイントタイプ。
11インチクラスのポータブルナビゲーション液晶TVに対応。
背面スライドレール式のポータブルナビゲーション液晶TV各種アタッチメント等に対応。(一部特殊な形状を除く。)
強力両面テープでダッシュボードに貼り付けします。
1個
¥3,198税込¥3,518
当日出荷
ローダウンアーム+ホルダー上下スライド機構で、視界を遮らない位置まで下げて設置できる。
スマートフォン(縦置きのみ)から11インチクラスのタブレットまでマルチに使えるタブレットホルダー。
特殊ゲル吸盤の採用で、強力吸着・簡単脱着。
収納寸法(mm)タブレット:高さ138~251、幅50以上、厚さ15まで
1個
¥2,198税込¥2,418
当日出荷
サンワダイレクト車載ホルダー(200-CAR058)
ドリンクホルダー固定タイプのタブレット・スマートフォンホルダーです。
幅もしくは高さが120~230mm、重量750gまでの機種をホールドでき、様々な機種に幅広く対応します。
ホルダー部分は360度回転可能なので、縦でも横でも自由に向きを変更できます。
上下で端末をしっかり挟んで固定できます。
アームの高さを低い位置、高い位置に自由に調節できます。
設置後でも支柱を360度回転するので、向きを調節することができます。
内径68~90mm、深さ40mm以上のドリンクホルダーへの設置に対応します。
固定マウントのノブを回すとマウント部が開き、ドリンクホルダーに固定することができます。
材質本体/ABS、機器接触部/EVA、TPE寸法(mm)固定マウント:直径84~102×78質量(g)約396寸法(直径Φ×高さH)(mm)ドリンクホルダー挿入部:74~95×60耐荷重(kg)0.75寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ホルダー:50~150×52×150~247アーム長さ(mm)約170~255取付場所ドリンクホルダー
1個
¥3,998税込¥4,398
当日出荷
運転時に死角を作らないローポジションオンダッシュタイプのTVスタンドです
用途ポータブルナビゲーション用カーTVスタンド寸法(mm)(スタンドべース)幅85×長さ95、(モニター取付ステー)幅45×奥行き41×高さ104質量(g)220タイプカーTVスタンド耐荷重(kg)1メーカー汎用組立寸法(mm)幅85×奥行き270×高さ35(標準・L型ステー取付時)取付け方法接着テープによる貼付/タッピングビスによるネジ止め再生紙使用マーク適合
1セット
¥5,898税込¥6,488
当日出荷
ポータブルナビゲーションやPSP等を挟むだけの簡単取り付け。
やわらかいシリコーンクッションの採用で、やさしくホールドして傷付きを防止。
上下逆向きにして取り付け可能。(PSPのオプションパーツ装着時等)
各種取付基台対応。
質量(g)約120耐荷重(g)500以下対応寸法(mm)高さ/70~110、幅/80~200、厚み/10~27
1個
¥1,398税込¥1,538
当日出荷
スマートフォン・タブレットを車内でしっかりホールド!お好みの角度で設置できる、繰り返し使えるゲル吸盤タイプの車載ホルダー。
付属品設置補助板×1材質PC/ABS/PU/TPU/鉄質量(g)170
材質ABS質量(g)24荷姿完成品寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)55×150.5×21対応機種11型までのタブレット
サンワダイレクト車載ホルダー
タブレットやスマートフォンを机上や車内に設置できる、タブレットホルダーです。
7~11インチ程度のタブレットを固定できます。
真空ゲル吸盤でしっかりと固定できます。
3箇所の関節で、設置したい角度に自由に調節できます。
机に設置してキーボード入力をしたり、WEB会議を行ったりするのに便利です。
車内に取り付けると、カーナビ代わりにも使用できます。
粘着性のあるゲル素材の吸盤を採用しているので、細かい凹凸のあるダッシュボードに直接取り付けることができます。
接着シート付きの吸盤取り付けプレートを付属しているので、吸盤が取り付けられない場所でも取り付けられます。※表面のシボ加工が粗いダッシュボードなどは吸盤がしっかりと吸着しない場合があります。その場合は付属の吸盤取り付け プレートをご使用ください。
仕様設置可能サイズ_W:94mm以上 対応機器サイズ_D:15mm以下 設置可能サイズ_D:120mm以上 吸盤サイズ:直径約83mm 対応機器サイズ_W:100~190mmセット内容タブレットホルダー、吸盤マウント、吸盤取付けプレート、取扱説明書耐荷重0.7kg適合機器幅100~190mm、厚さ15mm以下、重量500g以下のタブレット※7~11インチ程度※取り付ける機器のエッジ形状によって、しっかりと固定できない場合がります。設置方法ゲル吸盤取付
1個
¥3,398税込¥3,738
当日出荷
iPad・タブレット・ポータブルナビゲーション等をはさむだけでしっかりホールド。
iPad・タブレット・ポータブルナビゲーション・液晶TV等を取り付けできるマツチアタッチメント。
やわらかいシリコーンクッションの採用で、やさしくホールドして傷付きを防止。
上下逆向きにして使用可能。
各種取付基台対応。
適合(取付基台)VP-T2、VP-T29質量(g)約250耐荷重(kg)1以下対応寸法(mm)高さ/110~190、幅/160~300、厚み/10~20
1個
¥1,998税込¥2,198
当日出荷
サンワサプライ車載ホルダー
強力マグネットで取付できるタブレットホルダーです。工事車両やスチール製ラックなどに簡単に取付けできます。7~11インチのタブレットPCを固定できます。4つの関節を調整して自由な位置に止めることができます。ホルダーは上下左右をしっかりとホールドする仕様で、2つのL字クリップと3つのV字クリップで、タブレットを固定します。ホルダー部は回転させることができるので、設置したまま縦・横の変更ができます。
仕様■設置方法:マグネット取付け■耐荷重:0.8kg■対応機器:幅191~272×奥行き119~190×厚さ5~18mm、重量1kg以下のタブレット※7~11インチ程度■セット内容:タブレットホルダー ×1、アーム ×1、マグネットマウント ×1、L型ストパー ×2、V型ストッパー ×3、ノブ ×5、保護シート ×5、取扱説明書
1個
¥11,980税込¥13,178
当日出荷
タブレットやスマートフォンを車内に設置できる、車載ホルダーです。7~11インチ程度のタブレットを固定できます。長短2種のアームを付属しており、ダッシュボードの形状や設備に合わせて付け替えることができます。ボールジョイント構造により、タブレットやスマホをお好みの角度で使用することができます。 。粘着性のあるゲル素材の吸盤を採用しているので、細かい凹凸のあるダッシュボードに直接取り付けることができます。レバー式の真空吸盤でしっかり固定することができます。接着シート付きの吸盤取り付けプレートを付属しているので、吸盤が取り付けられない場所でも取り付けられます。
用途吸盤式の車載用タブレットホルダー。2関節で角度調整可能。長短2種類のアームを付属。セット内容ホルダー、吸盤マウント、長アーム、短アーム、吸盤取り付けプレート質量(g)短アーム装着時/約180、長アーム装着時/約188取付方式吸盤耐荷重(kg)0.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)短アーム装着時/約78×195×113、長アーム装着時/約78×250×113対応機種端末の寸法が幅約100~190mm、厚さ約15mm以下、重量500g以下のタブレット(7~11インチ程度)、端末の寸法が厚さ約15mm以下のスマートフォン
1個
¥2,198税込¥2,418
当日出荷